Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-TL M.TOUCH WEISS 'COGNOLI'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97915

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759979157

Sonepar Artikelnummer

120556703

Hersteller Artikelnummer

97915

Hersteller Typ

COGNOLI-97915

Hersteller Artikel Nr.:

97915

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

3.2 W

Max. Systemleistung:

4.4 W

Höhe/Tiefe:

510 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

1

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

100 mm

Länge:

70 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.710 kg

Die LED Schreibtischleuchte COGNOLI ist aus weißem Kunststoff mit chromfarbenen Details gefertigt. Die integrierten LEDs spenden neutralweißes Licht, welches sich hervorragend zum Arbeiten eignet. Dank des flexiblen Leuchtenhalses ist im Handumdrehen eine gezielte Ausleuchtung Ihres Arbeitsplatzes möglich. Die Schreibtischlampe verfügt über einen dreistufigen Touchdimmer. Neben den nützlichen Features der Uhr-, Temperatur- und Datumsanzeige besticht die Leuchte auch mit einer Weckerfunktion mit verschiedenen Klängen. Mit ihrer modernen Anmutung und den ansprechenden Kunststoff-Details, die an Leder-Ziernähte erinnern, wird diese Leuchte definitiv zu einem praktischen und zugleich dekorativen Must-Have an Ihrem Arbeitsplatz – ob im Büro oder im Home Office am Schreibtisch.