Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED TREIBER 36W 150-900mA ON/OFF NFC

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED TREIBER 36W 150-900mA ON/OFF NFC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69539

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759695392

Sonepar Artikelnummer

121423015

Hersteller Artikelnummer

69539

Hersteller Typ

69539

Hersteller Artikel Nr.:

69539

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.120 kg