Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER 50W 24Vdc ON/OFF TRIAC

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER 50W 24Vdc ON/OFF TRIAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69544

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759695446

Sonepar Artikelnummer

121423018

Hersteller Artikelnummer

69544

Hersteller Typ

69544

Hersteller Artikel Nr.:

69544

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.480 kg