Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER CC 7W 100-180mA TRIAC & ZE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER CC 7W 100-180mA TRIAC & ZE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69657

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696573

Sonepar Artikelnummer

121423058

Hersteller Artikelnummer

69657

Hersteller Typ

69657

Hersteller Artikel Nr.:

69657

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.070 kg