Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER FLS 42W 150-1050mA BT ZE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER  FLS 42W 150-1050mA BT ZE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69709

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759697099

Sonepar Artikelnummer

121423102

Hersteller Artikelnummer

69709

Hersteller Typ

69709

Hersteller Artikel Nr.:

69709

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.100 kg