Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER LC 10W 150-250mA ON-OFF ZE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER LC 10W 150-250mA ON-OFF ZE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69644

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696443

Sonepar Artikelnummer

121423047

Hersteller Artikelnummer

69644

Hersteller Typ

69644

Hersteller Artikel Nr.:

69644

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.042 kg