Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER LC 24V SC 150W BLUETOOTH

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER LC 24V SC 150W BLUETOOTH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69676

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.293 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696764

Sonepar Artikelnummer

121423074

Hersteller Artikelnummer

69676

Hersteller Typ

69676

Hersteller Artikel Nr.:

69676

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.293 kg