Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER LC 24V SC 18W DALI

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER LC 24V SC 18W DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6TRI-28004434

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.505 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010527932846

Sonepar Artikelnummer

121423266

Hersteller Artikelnummer

6TRI-28004434

Hersteller Typ

6TRI-28004434

Hersteller Artikel Nr.:

6TRI-28004434

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.505 kg