Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER LC 24V SC 35W ON-OFF

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER LC 24V SC 35W ON-OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6TRI-87501054

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.136 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010527932808

Sonepar Artikelnummer

121423277

Hersteller Artikelnummer

6TRI-87501054

Hersteller Typ

6TRI-87501054

Hersteller Artikel Nr.:

6TRI-87501054

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.136 kg