Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER LC 24V SC 60W ON-OFF

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER LC 24V SC 60W ON-OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69663

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.185 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696634

Sonepar Artikelnummer

121423063

Hersteller Artikelnummer

69663

Hersteller Typ

69663

Hersteller Artikel Nr.:

69663

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.185 kg