Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED TREIBER LC 36W flexC 700-850mA ON/OF

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED TREIBER LC 36W flexC 700-850mA ON/OF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69542

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.113 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759695422

Sonepar Artikelnummer

121423017

Hersteller Artikelnummer

69542

Hersteller Typ

69542

Hersteller Artikel Nr.:

69542

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.113 kg