EGLO - LED-TREIBER LC 43W MN 300-1050mA ON-OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69654
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759696542
Sonepar Artikelnummer
121378081
Hersteller Artikelnummer
69654
Hersteller Typ
69654
Hersteller Artikel Nr.:
69654
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.110 kg
LED Driver CC aus Kunststoff, weiß


