Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER LC 45W 700-1050mA DALI ZE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER LC 45W 700-1050mA DALI ZE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69652

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.112 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696528

Sonepar Artikelnummer

121423054

Hersteller Artikelnummer

69652

Hersteller Typ

69652

Hersteller Artikel Nr.:

69652

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.112 kg