Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER LC 48V SC 200W ON-OFF

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER LC 48V SC 200W ON-OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69679

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696795

Sonepar Artikelnummer

121423077

Hersteller Artikelnummer

69679

Hersteller Typ

69679

Hersteller Artikel Nr.:

69679

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.480 kg