EGLO - LED-TREIBER TCI MP 55 HC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69266
Werkstoff - sonstige
Länge - 129 mm
Breite - 76 mm
Höhe/Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759692667
Sonepar Artikelnummer
120749128
Hersteller Artikelnummer
69266
Hersteller Typ
69266
Hersteller Artikel Nr.:
69266
Werkstoff:
sonstige
Länge:
129 mm
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.272 kg
Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar. L129/W76/H30,45W 2-44VDC 1050mA, 52W 2-44VDC 1200 mA, 55W 2-39VDC 1400mA, 55W 2-35VDC 1600mA, 55W 2-30VDC 1750mA, 55W 2-26VDC 2100mA


