Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER XSV 24V 240W IP67

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER XSV 24V 240W IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6KGP-XSV240W24CG

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010527933034

Sonepar Artikelnummer

121423144

Hersteller Artikelnummer

6KGP-XSV240W24CG

Hersteller Typ

6KGP-XSV240W24CG

Hersteller Artikel Nr.:

6KGP-XSV240W24CG

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.470 kg