Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER XSV 24V 400W IP67

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER XSV 24V 400W IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69689

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 1.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696894

Sonepar Artikelnummer

121423086

Hersteller Artikelnummer

69689

Hersteller Typ

69689

Hersteller Artikel Nr.:

69689

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.050 kg