Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER XSV 24V 400W IP67 DALI

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER XSV 24V 400W IP67 DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69696

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 1.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696962

Sonepar Artikelnummer

121423091

Hersteller Artikelnummer

69696

Hersteller Typ

69696

Hersteller Artikel Nr.:

69696

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.050 kg