Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER XSV 48V 100W IP67 DALI

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER XSV 48V 100W IP67 DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6KGP-XSV100W48CGDA

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010527933164

Sonepar Artikelnummer

121423139

Hersteller Artikelnummer

6KGP-XSV100W48CGDA

Hersteller Typ

6KGP-XSV100W48CGDA

Hersteller Artikel Nr.:

6KGP-XSV100W48CGDA

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.390 kg