Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER XSV 48V 160W IP67 DALI

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER XSV 48V 160W IP67 DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69705

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759697051

Sonepar Artikelnummer

121423099

Hersteller Artikelnummer

69705

Hersteller Typ

69705

Hersteller Artikel Nr.:

69705

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.470 kg