Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED-TREIBER XSV 48V 240W IP67 DALI

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TREIBER XSV 48V 240W IP67 DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69706

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.530 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759697068

Sonepar Artikelnummer

121423100

Hersteller Artikelnummer

69706

Hersteller Typ

69706

Hersteller Artikel Nr.:

69706

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.530 kg