Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-UNTERBAUL. M.STECKDOSE 870MM'BRUMANO

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-UNTERBAUL. M.STECKDOSE 870MM'BRUMANO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902729

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606392889

Sonepar Artikelnummer

121396384

Hersteller Artikelnummer

902729

Hersteller Typ

BRUMANO-902729

Hersteller Artikel Nr.:

902729

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

42 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051940

Gewicht:

0.001 kg

Diese hochwertige Unterbauleuchte mit einer Länge von 870 mm überzeugt durch ihr durchdachtes Design und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Sie eignet sich sowohl für die gerade Montage als auch für die Eckmontage und passt sich damit flexibel unterschiedlichsten Raumsituationen an. Für eine besonders elegante Optik sind die Befestigungsschrauben unter den Endkappen verborgen. Dadurch entsteht eine saubere, aufgeräumte Installation ohne sichtbare Verschraubungen. Die Leuchte verfügt über einen integrierten Ein-/Ausschalter, über den sich gleichzeitig die Lichtfarbe bequem einstellen lässt. Je nach Bedarf kann zwischen warmweißem Licht (2700 Kelvin) und neutralweißem Licht (4000 Kelvin) gewählt werden – ideal für unterschiedliche Lichtstimmungen und Anwendungen. Ein besonderes Highlight ist die integrierte Stromversorgung: Neben einer Schukosteckdose stehen zusätzlich ein USB-A- sowie ein USB-C-Ladeport zur Verfügung. Damit lassen sich verschiedenste Geräte direkt an der Leuchte anschließen und laden. Die Unterbauleuchte wird steckerfertig mit Anschlusskabel geliefert und ist somit sofort einsatzbereit. Alternativ besteht die Möglichkeit eines direkten Anschlusses von der Rückseite – hierfür kann das Kabel einfach entfernt werden. Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt nicht nur für eine hochwertige Optik, sondern auch für Langlebigkeit und Stabilität. 20 Watt/2450 Lumen