Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED WAND EINBAULEUCHTE 5,2W KUPFER GEBÜRSTET 3000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED WAND EINBAULEUCHTE 5,2W KUPFER GEBÜRSTET 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67425

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Kupfer

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Leuchtmittel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759674250

Sonepar Artikelnummer

121234100

Hersteller Artikelnummer

67425

Hersteller Typ

ESTEPEROLA-67425

Hersteller Artikel Nr.:

67425

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Kupfer

Nennspannung:

220 .. 240 V

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

195 mm

Breite:

80 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.374 kg

ESTEPEROLA Wandeinbau Leuchte mit umlaufendem Rahmen aus Stahl, Gehäuse kupfer gebürstet, direkter Lichtaustritt, inkl. LED Treiber on/off, Leuchtenlichtstrom von 350 Lumen bei 5.8 Watt, Farbtemperatur 3000K, CRI >80, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L70 50.000h, Schutzart IP20, Abmessungen: LxHxT: 195 mm x 80 mm x 78 mm, Deckenausschnitt: LxHxT: 182 mm x 65 mm x 90 mm, Gewicht: 1.18kg