Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-WANDEINBAUL.136X136 ANTHRAZIT 'ZIMBA

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-WANDEINBAUL.136X136 ANTHRAZIT 'ZIMBA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69557

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. Systemleistung - 5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759695576

Sonepar Artikelnummer

121234291

Hersteller Artikelnummer

69557

Hersteller Typ

ZIMBA PRO-69557

Hersteller Artikel Nr.:

69557

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

5 W

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

136 mm

Breite:

136 mm

Einbauhöhe:

78 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.611 kg

LED-WANDEINBAUL.136X136 ANTHRAZIT 'ZIMBA, Aussenleuchte-LED