EGLO - LED-WANDEINBAUL.Ø202 ANTHRAZIT 'ZIMBA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69554
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 220 .. 240 V
Max. Systemleistung - 8 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695545
Sonepar Artikelnummer
121234288
Hersteller Artikelnummer
69554
Hersteller Typ
ZIMBA PRO-69554
Hersteller Artikel Nr.:
69554
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220 .. 240 V
Max. Systemleistung:
8 W
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Außendurchmesser:
202 mm
Einbauhöhe:
78 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.067 kg


