Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED WANNENLEUCHTE 30W IP65 4POLIG LT 50.000h KUNSSTOFF GRAU 'PRIME 120'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED WANNENLEUCHTE 30W IP65 4POLIG  LT 50.000h  KUNSSTOFF GRAU 'PRIME 120'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901562

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606313471

Sonepar Artikelnummer

121366581

Hersteller Artikelnummer

901562

Hersteller Typ

PRIME - 901562

Hersteller Artikel Nr.:

901562

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

81 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.505 kg

Die Feuchtraumleuchte PRIME aus dem EGLO EXPERT Sortiment hat eine Länge von 1188 mm und ist in aus weißem und grauem UV-resistentem Kunststoff gefertigt. Mit einem Stoßfestigkeitsgrad von IK08 und der Schutzart IP65 eignet sie sich ideal für den flexiblen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der Power Switch an der Leuchte ermöglicht die Einstellung von 4 unterschiedliche Leistungseinstellungen und mit 50.000 Stunden bieten die neutralweißen LEDs eine hohe Lebensdauer. Dank des 5-poligen Quick Connectors ist eine Serienmontage möglich und zusätzlich bietet die Leuchte eine mittige Anschlussmöglichkeit auf der Rückseite. Beide Stromanschlüsse können durch den Quick Connector werkzeuglos elektrifiziert werden was eine flexible und schnelle Installation ermöglicht.