Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED WANNENLEUCHTE 40W IP65K CCT (3000/4000/6000K) INOX CLIPS LT 50.000h KUNSSTOFF GRAU 'AMMONIAK 150'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED WANNENLEUCHTE 40W IP65K CCT (3000/4000/6000K) INOX CLIPS LT 50.000h  KUNSSTOFF GRAU 'AMMONIAK 150'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901565

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606313501

Sonepar Artikelnummer

121233864

Hersteller Artikelnummer

901565

Hersteller Typ

AMMONIAK-901565

Hersteller Artikel Nr.:

901565

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Max. Systemleistung:

38 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6600 lm

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

81 mm

Länge:

1490 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.983 kg

Die Feuchtraumleuchte AMMONIAK aus dem EGLO EXPERT Sortiment hat eine Länge von 1488 mm und ist aus weißem UV- und ammoniakresistentem Kunststoff mit Verschlüssen aus Edelstahl gefertigt. Mit einem Stoßfestigkeitsgrad von IK08 und der Schutzart IP69K eignet sie sich ideal für den flexiblen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der Power Switch an der Leuchte ermöglicht die Einstellung von 4 unterschiedliche Leistungseinstellungen und mit 50.000 Stunden bieten Sie eine hohe Lebensdauer. Zudem befindet sich ein DIP-Switch im Inneren der Leuchte, mit diesem lässt sich die Farbtemperatur von 3000K, 4000K und 6500K vor der Montage festlegen. Dieser Schalter ermöglicht die Auswahl von warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht, je nach Anwendungsbereich der Leuchte. Dank des 5-poligen Quick Connectors ist eine Serienmontage möglich und zusätzlich bietet die Leuchte eine mittige Anschlussmöglichkeit auf der Rückseite. Beide Stromanschlüsse können durch den Quick Connctor werkzeuglos elektrifiziert werden was eine flexible und schnelle Installation ermöglicht.