Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED WANNENLEUCHTE 48W IP65 CCT (3000/4000/6000K) LT 30.000h KUNSSTOFF WEISS 'SLIM 150'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED WANNENLEUCHTE 48W IP65  CCT (3000/4000/6000K) LT 30.000h  KUNSSTOFF WEISS 'SLIM  150'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901555

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606313419

Sonepar Artikelnummer

121233860

Hersteller Artikelnummer

901555

Hersteller Typ

SLIM CCT-901555

Hersteller Artikel Nr.:

901555

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7700 lm

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Breite:

58 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Länge:

1495 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.886 kg

Die EGLO EXPERT Feuchtraumleuchte SLIM CCT ist 1500 mm lang und besteht aus weißem UV-resistentem Kunststoff. Mit der Schutzart IP65 und einer Stoßfestigkeit von IK06 ist sie sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Die Leuchte verfügt über einen DIP-Switch an im Gehäuse, mit diesem lässt sich die Farbtemperatur von 3000K, 4000K und 6500K vor der Montage festlegen. Dieser Schalter ermöglicht die Auswahl von warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht, je nach Anwendungsbereich der Leuchte. Die Leuchte verfügt über eine durchgängige Montageschiene die eine flexiblere Positionierung ermöglicht. Dank des 3-poligen Quick Connectors und der Durchgangsverdrahtung kann die SLIM CCT problemlos in Reihe montiert, sowie werkzeuglos elektrifiziert werden.