Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED WANNENLEUCHTE G13 15W IP65 L1200MM KUNSTSTOFF UV-BESTÄNDIG ,INOX CLIPS, METAL-REFELCTOR 'BASIC PLUS 1x15W'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED WANNENLEUCHTE G13 15W IP65 L1200MM KUNSTSTOFF UV-BESTÄNDIG ,INOX CLIPS, METAL-REFELCTOR 'BASIC PLUS 1x15W'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901546

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606313334

Sonepar Artikelnummer

121233852

Hersteller Artikelnummer

901546

Hersteller Typ

BASIC PLUS-901546

Hersteller Artikel Nr.:

901546

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Max. Systemleistung:

15 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

G13

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Breite:

73 mm

Höhe/Tiefe:

56 mm

Länge:

1260 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.133 kg

Die EGLO EXPERT Feuchtraumleuchte BASIC PLUS ist 1258 mm lang, besteht aus grauem und transparentem UV-resistentem ABS-Kunststoff und hochwertigen Edelstahlverschlüssen. Mit der Schutzart IP65 und einer Stoßfestigkeit von IK06 ist sie sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Die Leuchte verfügt über eine verlängerte Montageschiene die eine einfachere Positionierung ermöglicht. Dank des 3-poligen Quick Connectors und der Durchgangsverdrahtung kann die BASIC PLUS problemlos in Reihe montiert, sowie werkzeuglos elektrifiziert werden. Eine bruchhemmende LED T8 Röhre und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.