Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED WL/DL 36W/1500MM KUNSSTOFF WEISS 'MATTANZA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED WL/DL 36W/1500MM KUNSSTOFF WEISS 'MATTANZA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901568

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606313532

Sonepar Artikelnummer

121233867

Hersteller Artikelnummer

901568

Hersteller Typ

MATTANZA-901568

Hersteller Artikel Nr.:

901568

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Systemleistung:

24 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2800 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Breite:

30 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Länge:

1500 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.646 kg

''Die Mattanza Unterbauleuchte vereint Flexibilität, modernes Design und praktische Funktionalität in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse. Sie eignet sich ideal für Küchen, Arbeitsbereiche oder Werkstätten und sorgt überall für eine gleichmäßige und helle Ausleuchtung. Ein besonderes Highlight sind die zwei Anschlussmöglichkeiten: Direkter Anschluss an den Wandauslass Seitlicher Kabelanschluss über die integrierte Sollbruchstelle, um die Leuchte bequem mit einem Kabel und Stecker zu betreiben Damit lässt sich die Leuchte perfekt an individuelle Einbausituationen anpassen. Die Mattanza Unterbauleuchte ist in drei Längen erhältlich – 600 mm, 1200 mm und 1500 mm – und kann so optimal an unterschiedliche Raumbedingungen angepasst werden. Für zusätzlichen Bedienkomfort sorgt ein praktischer Ein-/Aus-Schalter, der direkt am stabilen Aluminiumgehäuse angebracht ist. ''