Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-WL/DL L-1190 WEISS 'EMERGENCY'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-WL/DL L-1190 WEISS 'EMERGENCY'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901778

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606334339

Sonepar Artikelnummer

121237132

Hersteller Artikelnummer

901778

Hersteller Typ

EMERGENCY-901778

Hersteller Artikel Nr.:

901778

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

81 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.777 kg

Die Feuchtraumleuchte EMERGENCY aus dem EGLO EXPERT Sortiment hat eine Länge von 1188 mm und ist aus weißem und grauem UV-resistentem Kunststoff gefertigt. Mit einem Stoßfestigkeitsgrad von IK08 und der Schutzart IP65 eignet sie sich ideal für den flexiblen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der Power Switch an der Leuchte ermöglicht die Einstellung von 4 unterschiedliche Leistungseinstellungen und mit 50.000 Stunden bieten die neutralweißen LEDs eine hohe Lebensdauer. Zudem hat die EMERGENCY einen integrierten Akku, der bei Stromausfall für eine Notbeleuchtung von 3 Stunden sorgt. Diese Zusatzfunktion kann über einen Testknopf jederzeit geprüft werden. Dank des 5-poligen Quick Connectors ist eine Serienmontage möglich und zusätzlich bietet die Leuchte eine mittige Anschlussmöglichkeit auf der Rückseite. Beide Stromanschlüsse können durch den Quick Connctor werkzeuglos elektrifiziert werden was eine flexible und schnelle Installation ermöglicht.