EGLO - LED-ZIG-CCT/RGB-STRIPE 8 METER 'STRIPE-Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99687
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - RGBW
Leuchtmittel - sonstige
Austauschbares Betriebsgerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759996871
Sonepar Artikelnummer
120997090
Hersteller Artikelnummer
99687
Hersteller Typ
LED STRIPE-Z-99687
Hersteller Artikel Nr.:
99687
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGBW
Leuchtmittel:
sonstige
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
2 W
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
8 m
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.300 kg


