Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-ZIG-CCT STL SCHWARZ/WS 'SAVILANAS-Z'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-ZIG-CCT STL SCHWARZ/WS 'SAVILANAS-Z'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99683

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 33 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759996833

Sonepar Artikelnummer

121110696

Hersteller Artikelnummer

99683

Hersteller Typ

SALVILANAS-Z-99683

Hersteller Artikel Nr.:

99683

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

33 W

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

1305 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

200 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

4.180 kg

Die LED Stehleuchte SALVILANAS-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z ist aus einem rechteckigen, schwarzen Metall-Rahmen mit integrierten Leuchtelementen gefertigt. Dank des besonderen Designs strahlt das Licht nicht nur an der Außenseite des Metall-Rahmens, sondern auch nach vorne in den Raum. Der schwarze Metallfuß verfügt über ein schwarzes Kabel mit Fußtrittschalter zum bequemen Ein- und Ausschalten. Die LEDs hinter den weißen Kunststoff-Abdeckungen spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Steuerung erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Stehlampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Sie bietet eine moderne und stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur.