EGLO - LED-ZIG-CCT-STRIPE 3M STARTER-KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99684
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - weiß
Leuchtmittel - sonstige
Austauschbares Betriebsgerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759996840
Sonepar Artikelnummer
120997087
Hersteller Artikelnummer
99684
Hersteller Typ
LED STRIPE-Z-99684
Hersteller Artikel Nr.:
99684
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
sonstige
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
3 m
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.299 kg


