Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-ZIG-RGB/CCT-BAND 3M 'NEON STRIPE-Z'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-ZIG-RGB/CCT-BAND 3M 'NEON STRIPE-Z'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901108

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lichtfarbe - RGBW

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Austauschbares Betriebsgerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606295265

Sonepar Artikelnummer

121195813

Hersteller Artikelnummer

901108

Hersteller Typ

NEON-STTRIPE-Z-901108

Hersteller Artikel Nr.:

901108

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGBW

Leuchtmittel:

sonstige

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

20 W

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

18 mm

Höhe/Tiefe:

8 mm

Durchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

3 m

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.480 kg

Das 3 Meter lange LED Band ''NEON STRIPE-Z'' verwandelt jede Umgebung in ein farbenfrohes Lichterlebnis. Mit der flexiblen RGB- und CCT-Technologie können Sie die Lichtfarbe und -temperatur ganz nach Ihren Wünschen anpassen – von warmem Weiß bis hin zu lebhaften Farben. Ideal für kreative Dekorationen, stimmungsvolle Ambiente-Beleuchtung oder gezielte Akzentsetzungen, lässt sich das Band problemlos an verschiedenen Orten anbringen. Die innovative Neon-Stripe-LED-Technologie sorgt für eine gleichmäßige, sanfte Ausleuchtung und garantiert eine lange Lebensdauer.