EGLO - LED-ZIG-RGB/CCT-BAND 5M 'NEON STRIPE-Z'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901109
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - RGBW
Leuchtmittel - sonstige
Austauschbares Betriebsgerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606295272
Sonepar Artikelnummer
121195814
Hersteller Artikelnummer
901109
Hersteller Typ
NEON-STTRIPE-Z-901109
Hersteller Artikel Nr.:
901109
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGBW
Leuchtmittel:
sonstige
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
30 W
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
5 m
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.735 kg


