Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-ZIG-RGB/CCT STL/2 NICKEL-M'FRAIOLI-Z

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-ZIG-RGB/CCT STL/2 NICKEL-M'FRAIOLI-Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900078

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 14 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606223558

Sonepar Artikelnummer

120997244

Hersteller Artikelnummer

900078

Hersteller Typ

FRAIOLI-Z-900078

Hersteller Artikel Nr.:

900078

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

14 W

Lichtfarbe:

RGBW

Höhe/Tiefe:

1755 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

3.137 kg

Die LED Stehleuchte FRAIOLI-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z ist aus zwei länglichen, unterschiedlich hohen Leuchtelementen aus nickel-mattem Aluminium gefertigt. Der Metallfuß verfügt über ein transparentes Kabel mit Trittschalter zum bequemen Ein- und Ausschalten. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht und einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Leuchte erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Standleuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Stehlampe auch über eine separat erhältliche Fernbedienung steuern. Sie fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer oder Flur.