Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LEDSTRIPE 5M 3000K 14,4W/M 1655LM/M

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LEDSTRIPE 5M 3000K 14,4W/M 1655LM/M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6LSS-2415930-0510

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606388950

Sonepar Artikelnummer

121423215

Hersteller Artikelnummer

6LSS-2415930-0510

Hersteller Typ

6LSS-2415930-0510

Hersteller Artikel Nr.:

6LSS-2415930-0510

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.120 kg