EGLO - LEINENSCHIRM L-750 BRAUN 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61836
Werkstoff - sonstige
Länge - 750 mm
Breite - 220 mm
Höhe/Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618360
Sonepar Artikelnummer
120751019
Hersteller Artikelnummer
61836
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61836
Hersteller Artikel Nr.:
61836
Werkstoff:
sonstige
Länge:
750 mm
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.341 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 zweiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


