EGLO - LEINENSCHIRM Ø150 GRAU 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61871
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 160 mm
Durchmesser - 150 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618711
Sonepar Artikelnummer
120751466
Hersteller Artikelnummer
61871
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61871
Hersteller Artikel Nr.:
61871
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
160 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.199 kg
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig und „MAURAUSA“ E27. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


