EGLO - LEINENSCHIRM Ø280 GRAU 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62154
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 285 mm
Durchmesser - 280 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759621544
Sonepar Artikelnummer
120751404
Hersteller Artikelnummer
62154
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62154
Hersteller Artikel Nr.:
62154
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
285 mm
Durchmesser:
280 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.562 kg
Stoffschirm zu Stehleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


