EGLO - LEINENSCHIRM Ø475 BRAUN 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61861
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 160 mm
Durchmesser - 475 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618612
Sonepar Artikelnummer
120750977
Hersteller Artikelnummer
61861
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61861
Hersteller Artikel Nr.:
61861
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
160 mm
Durchmesser:
475 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.456 kg
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 dreiflammig inkl. opalem Diffusor. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


