Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LINE20 CORNER PROFILE WHITE 2020MM

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LINE20 CORNER PROFILE WHITE 2020MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69613

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696139

Sonepar Artikelnummer

121423027

Hersteller Artikelnummer

69613

Hersteller Typ

69613

Hersteller Artikel Nr.:

69613

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.600 kg