Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LINE20 V-COVER PMMA CLEAR 2020MM

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LINE20 V-COVER PMMA CLEAR 2020MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69618

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 39169090

  • Gewicht - 0.137 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696184

Sonepar Artikelnummer

121423032

Hersteller Artikelnummer

69618

Hersteller Typ

69618

Hersteller Artikel Nr.:

69618

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.137 kg