Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LINE20 V-COVER PMMA OPAL 2020MM

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LINE20 V-COVER PMMA OPAL 2020MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69619

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39169090

  • Gewicht - 0.137 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696191

Sonepar Artikelnummer

121423033

Hersteller Artikelnummer

69619

Hersteller Typ

69619

Hersteller Artikel Nr.:

69619

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.137 kg