Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LINE20 V-COVER PMMA OPAL 3020MM

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LINE20 V-COVER PMMA OPAL 3020MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69623

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39169090

  • Gewicht - 0.205 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759696238

Sonepar Artikelnummer

121423036

Hersteller Artikelnummer

69623

Hersteller Typ

69623

Hersteller Artikel Nr.:

69623

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.205 kg