EGLO - LINE40 Hängeleuchte Diffusor PMMA microprismatisch inkl. LED Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI40H-169402-HOSIM
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 4.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121162899
Hersteller Artikelnummer
LI40H-169402-HOSIM
Hersteller Typ
LI40H-169402-HOSIM
Hersteller Artikel Nr.:
LI40H-169402-HOSIM
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
4.900 kg
Hängeleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil, Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006, direkt/indirektem Lichtaustritt, leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig, inkl. LED Treiber on/off, Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch, inkl. weißem Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe, LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 8907 Lumen bei 81.3 Watt, Farbtemperatur 4000K, CRI > 90, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko, Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Abmessungen: LxBxH: 1691x41x72mm, Gewicht: 4.9kg, Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar


