Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E14 15W BACKOFEN T22 300° 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E14 15W BACKOFEN T22 300° 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11669

  • Sockel - E14

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Filamentlampe - Nein

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759116699

Sonepar Artikelnummer

120771614

Hersteller Artikelnummer

11669

Hersteller Typ

LEUCHTMITTEL EGLO-11669

Hersteller Artikel Nr.:

11669

Sockel:

E14

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.006 kg

Das E14 Halogen-Leuchtmittel ist für den Backofen bis 300°C geeignet. Die hitzebeständige Halogen-Birne (T22) mit 15 Watt sorgt für ein warmweißes Licht mit 85 Lumen in Ihrem Ofen.