Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E14-LED-FILAMENT ILLU P45 7W/806lm 2700K 1 STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E14-LED-FILAMENT ILLU P45 7W/806lm 2700K 1 STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110383

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E14

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606349890

Sonepar Artikelnummer

121233732

Hersteller Artikelnummer

110383

Hersteller Typ

LM LED FILAMENT -110383

Hersteller Artikel Nr.:

110383

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E14

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

45 mm

Länge:

78 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.046 kg

Dieses Leuchtmittel kombiniert klassische Ästhetik mit moderner LED-Technologie. Die kompakte P45-Kugelform passt perfekt in kleinere Leuchten, Kronleuchter oder Tischlampen. Mit einer Farbtemperatur von 2700K sorgt es für eine behagliche und angenehme Lichtstimmung. Dank der Dimmfunktion lässt sich die Helligkeit individuell anpassen, wodurch es sowohl für stimmungsvolle als auch für funktionale Beleuchtung geeignet ist. Die klare Glasoptik ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung, während die energieeffiziente 7W-LED-Technologie eine hohe Helligkeit bei geringem Stromverbrauch bietet.