Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E14-LED-FILAMENT ILLU P45 7W/806lm 2700K (PAK=3ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E14-LED-FILAMENT ILLU P45 7W/806lm 2700K (PAK=3ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113106

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E14

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606275724

Sonepar Artikelnummer

121069359

Hersteller Artikelnummer

113106

Hersteller Typ

113106

Hersteller Artikel Nr.:

113106

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E14

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

45 mm

Länge:

78 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.084 kg

Dieses 3er-Set LED-Leuchtmittel in kompakter P45-Kugelform ist eine stilvolle und effiziente Beleuchtungslösung für Lampen mit E14-Fassung. Mit einer Helligkeit von 806 Lumen und einer warmweißen Farbtemperatur von 2700K erzeugen sie eine gemütliche Atmosphäre. Die klare Glasoptik mit geradem Filament sorgt für ein zeitloses Design, das sich perfekt für offene Leuchten, Tischlampen oder dekorative Anwendungen eignet. Durch die 360°-Ausleuchtung wird der Raum optimal und blendfrei erhellt. Dank moderner LED-Technologie bieten diese Leuchtmittel eine lange Lebensdauer und eine hohe Energieeffizienz.